Beli Gerinda Tangan Wipro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  2. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

    Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Pad Dimensions (inch): 4
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Wheel Dimensions (mm): 100
    • Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
  6. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  7. Wipro Backing Pad Velcro Model (Bantalan Poles Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Wipro Backing Pad Velcro Model (Bantalan Poles Gerinda)
    atribut:
    • Type: Velcro
    • Color: Yellow-Black
  8. Wipro Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp699.900

    Wipro Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  10. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  11. Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-240
    • Collet Size (mm): 0.3-0.4
    • Ampere (A): 1
    • No Load Speed (rpm): 20000
    • Power (HP): 1/4
  12. Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
  13. Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Size (mm): Ø250
    • Dimensions (mm): Ø250x25xØ20
    • Size (inch): 10
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 220/50
  14. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp409.900

  15. Wipro Air Angle Die Grinder
    Mulai

    Rp529.900

    Wipro Air Angle Die Grinder
    atribut:
    • Air consumption (CFM): 3
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Pressure (psi): 90
    • Bolt Capacity (inch): 1/4
    • Air Hose size (inch): 3/8
    • No Load Speed (rpm): 20000
    • Sug. Air Comp (HP): 1.5
  16. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  17. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  18. KOBE RED LINE Die Grinder With Safety Throttle
    Mulai

    Rp949.900

    KOBE RED LINE Die Grinder With Safety Throttle
    Deskripsi:
    GD2206L 1/2hp motor delivers 23.000 precisely controllable rpm in the palm of your hand making it ideally suitable for polishing, buffing and grinding. The robust and durable single piece aluminium body houses the 1/2HP motor and precision balanced bearings provide reliability in the most demanding of industrial/automotive applications. The trigger has a safety catch to prevent accidental starts. Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 170mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Air consumption: 4CFM
    • Exhaust Location: Rear
    • For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Quick Change Discs Sanding Bands
    • Horsepower: 0.50hp
    • Tool Application: Buffing, Grinding and Polishing
    • Overall Height: 64mm
    • Workplace Application: Industrial
    • Part Number: KBE2702024K
Daftar Harga Gerinda Tangan Wipro Terbaru November 2026
Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)Rp439.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)Rp329.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Wipro Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp65.900
Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp949.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
Wipro Backing Pad Velcro Model (Bantalan Poles Gerinda)Rp9.900
Wipro Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp699.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)